| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-109775901 Herst.-Nr.: SENSATIONGALA54K EAN/GTIN: 8018080457999 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SENSATION ist die Silikonschutzhülle aus Soft-Touch-Material mit weicher innerer Microfaser-Kratzschutzbeschichtung, die sich perfekt dem Design des Smartphones anpasst und dessen Ecken, Kanten und Steckanschlüsse schützt. Sie nutzt die antibakterielle Technologie Microban®, die das Bakterienwachstum auf der Oberfläche der Hülle um bis zu 99,9% reduziert und dank der Integration in das Material von Sensation ständig aktiv ist. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.4 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Mikrofaser, Silikon | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Galaxy A54 | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Antibakteriell, Stoßfest, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |