Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Netzwerkschrank Varioflex-N Serie - 800x1000 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus Netzwerkschrank Varioflex-N Serie - 800x1000 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Varioflex-N Serie - 800x1000 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Varioflex-N Serie - 800x1000 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Varioflex-N Serie - 800x1000 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Varioflex-N Serie - 800x1000 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Varioflex-N Serie - 800x1000 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Varioflex-N Serie - 800x1000 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Varioflex-N Serie - 800x1000 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Varioflex-N Serie - 800x1000 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Varioflex-N Serie - 800x1000 mm (BxT)
Artikel-Nr.:
     173-46323697
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-43001
EAN/GTIN:
     4016032486923
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die Varioflex-N Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrakstruktur konzipiert und hergestellt worden. Sie bietet maximale Stabilität und Flexibilität in den verschiedensten Anwendungsszenarien.

- Hohe Traglast der 483 mm (19")-Profilschienen von bis zu 1200 kg
- Modulares, öffenbares Bodenchassis mit herausnehmbaren Blindplatten
- Großzügige vertikale Kabelkanäle mit Kabelführungshilfen und Blende verbaut in der Frontseite
- Schwenkgriff mit Profilhalbzylinder-Schloss inkl. Schlüssel an Front- und Rücktüren
- Schutzart IP20

Die Netzwerkschränke der Varioflex-N Serie wurden für eine optimale Verkabelung von Netzwerkkomponenten designt und produziert. Durchdachte Optimierungen bieten marktkonforme Stabilität bei maximaler Flexibilität. Ein modular, durch verschraubte 483 mm (19")-Blindplatten öffenbares Bodenchassis bietet ausreichend Platz für Kabel aller Art. Darüber hinaus befinden sich jeweils zwei Kabeleinlässe mit Bürste oben und unten im Schrank, sowie ein weiterer im hinteren Bereich des Bodenchassis. Großzügige vertikale Kabelkanäle mit Kabelführungshilfen aus Kunststoff und Blende, verbaut in der Frontseite, runden die vielfältigen Eigenschaften des Netzwerkschranks einwandfrei ab. Ein abgesetzter, abnehmbarer Deckel mit Lüftungsschlitzen sorgt für eine verbesserte Luftzirkulation. Dieser sitzt über einer speziellen Konstruktion für die einfache Aufnahme eines Lüftermoduls. Im Inneren des Schrankes sind vier verkröpfte, galvanisierte 483 mm (19")-Profile integriert, welche an mehreren Stellen über Tiefenstreben mit dem Grundgerüst des Schrankes verbunden sind. Sie sind tiefenverstellbar und besitzen eine Markierung der jeweiligen Höheneinheit, lesbar in beide Richtungen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Modular abschließ- und abnehmbare Seitenwände und Türen verbessern die Zugänglichkeit. Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Des Weiteren sind die Schränke auf Grund der zerlegbaren Konstruktion bei Bedarf komplett demontierbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Montageset
Ja
Verpackungsbreite
825 mm
Verpackungstiefe
1035 mm
Verpackungshöhe
2072.6 mm
Verpackungsvolumen
1752150 cm³
Paketgewicht
124000 g
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1200 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Metall, Gehärtetes Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Art der Seitenabdeckung
Blind
Art der Hintertür
Blind
Art der Vordertür
Glastür
Sperrschloss
Ja
Hintertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Verstellbare Montageschienen
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Türöffnungswinkel
120 °
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
2022.6 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Türkei
VK Zolltarifcode
94032080
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus netzwerkschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 866,65*
€ 950,05*
pro Stück
Frei Haus
ab € 883,83*
€ 966,80*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 889,13*
€ 972,54*
pro Stück
€ 65,00*
ab € 895,04*
€ 979,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 903,99*
€ 990,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,05*
€ 1.130,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,86*
€ 1.127,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,89*
€ 1.098,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,78*
€ 1.070,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,65*
€ 1.031,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BGL-1
ab € 7,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 95,98*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 125,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 86,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000
ab € 20,32*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,29*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,22*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR
ab € 28,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-HO
ab € 106,04*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-HO
ab € 147,23*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FEET
ab € 6,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.