Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 29128 6 Bohrer Hammer drill bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109782238
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29128 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Hammer drill bit
Bohrdurchmesser
7 mm
Länge (mm)
160 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Granit, Hartbeton, Kalkstein, Marmor, Mauerwerk, Naturstein, Sandstein
Arbeitslänge
100 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,04*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,03*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.