Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 24011 6 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stichsägeblatt HCS-HOLZ T119B 50 mm
Stichsägeblatt HCS-HOLZ T119B 50 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109783445
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     24011 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stichsägeblatt
Geeignet für Materialien
Laminiertes Paneel, Polyvinylchlorid (PVC), Holz
Material Messer
Hartstahl (HCS)
Leistungen
Sägeblatt Abstand
2 mm
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,91* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
24013 0
ab € 5,71*
Ähnlich
Heller
24016 1
ab € 5,36*
Ähnlich
Heller
24015 4
ab € 5,25*
Ähnlich
Heller
24017 8
ab € 8,09*
Ähnlich
Heller
24012
ab € 3,84*
Ähnlich
Heller
24014 7
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.