Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 29148 4 Bohrer Hammer drill bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109784200
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29148 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Hammer drill bit
Bohrdurchmesser
14 mm
Länge (mm)
160 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Granit, Hartbeton, Kalkstein, Marmor, Mauerwerk, Naturstein, Sandstein
Arbeitslänge
100 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
4
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,08*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,33*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,13*
Ähnlich
Heller
29143 9
ab € 6,64*
Ähnlich
Heller
29144 6
ab € 8,23*
Ähnlich
Heller
29145 3
ab € 10,10*
Ähnlich
Heller
29146 0
ab € 14,80*
Ähnlich
Heller
29147 7
ab € 25,38*
Ähnlich
Heller
29149 1
ab € 9,72*
Ähnlich
Heller
29150 7
ab € 10,60*
Ähnlich
Heller
29151 4
ab € 12,39*
Ähnlich
Heller
29152 1
ab € 17,97*
Ähnlich
Heller
29884
ab € 12,58*
Ähnlich
Heller
19451 8
ab € 31,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.