Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 29123 1 Bohrer Hammer drill bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109784205
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29123 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Hammer drill bit
Bohrdurchmesser
6 mm
Länge (mm)
260 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Granit, Hartbeton, Kalkstein, Marmor, Mauerwerk, Naturstein, Sandstein
Arbeitslänge
200 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
4
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863516
ab € 6,16*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,13*
Ähnlich
Heller
29126 2
ab € 6,66*
Ähnlich
Heller
29127 9
ab € 7,84*
Ähnlich
Heller
29129 3
ab € 6,08*
Ähnlich
Heller
29130 9
ab € 3,98*
Ähnlich
Heller
29131 6
ab € 1,49*
Ähnlich
Heller
29132 3
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.