Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Fliesenbohrer
>
Diamantbohrer
>
Artikel
Heller 28660 2 Bohrer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-109784299
Hersteller:
Heller
Herst.-Nr.:
28660 2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
6 mm
Geeignet für Materialien
Granit, Marmor, Dachziegel, Kachel
Schaftform
Sechskantschaft
Produktfarbe
Edelstahl
Unterstützte Gewindegröße
M14
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Drehwerkzeugteile & -zubehör
>
Bohrer
Weitere Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
,
Fliesenlochbohrer
,
fliesenbohrer 6mm
,
fliesenbohrer
,
fliesenbohrer heller
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cera Expert Feinsteinzeugbohrer 5 x 110 mm
Heller
28674
ab € 13,37*
Ähnlich
Heller 29616 8 Bohrkopf 1 Stück 1St.
Heller
29616 8
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen