Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Heller 28255 0 Bohrer Hammer drill bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109785481
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28255 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Betonbohrer
Schlagbohrer
Der perfekte Schlagbohrer für extreme Anforderungen in Beton und Naturstein. Der ProXtreme von Heller überzeugt mit höchster Lebensdauer, exzellentem Anbohrverhalten und starker Leistung. Die optimale Kopfgeometrie und das großvolumige Wendeldesign ermöglichen eine sehr hohe Bohrgeschwindigkeit. Dank der angeschliffenen Hartmetallplatte und hochfester Kopflötung eignet sich der ProXtreme für ein breites Einsatzspektrum. Darüber hinaus sichert die von Heller eingesetzte Strahltechnik extrem gute Leistungseigenschaften und hohe Bruchsicherheit. Dieser Bohrer hat eine 3-kant "Tri" Aufnahme. Tipps und Tricks zur professionellen Anwendung: Hier geht’s zum Heller Video-Tutorial
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Hammer drill bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
10 mm
Länge (mm)
145 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Marmor, Mauerwerk, Naturstein
Arbeitslänge
80 mm
Schaftform
Morsekegelschaft
Steinbohrerdurchmesser
10 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
2
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
28245 1
ab € 2,40*
Ähnlich
Heller
24061
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.