Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 19061 9 Bohrer Spatenbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109785689
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19061 9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spatenbohrer
Bohrdurchmesser
22 mm
Länge (mm)
152 mm
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Grünes Holz, Hartholz, Laminiertes Paneel, Sperrholz, Weichholz
Schaftdurchmesser
6.35 mm
Schaftform
Sechskantschaft
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heller
19070 1
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.