Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 25351 2 Bohrer Hammer drill bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109786375
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25351 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
25 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Hammer drill bit
Bohrdurchmesser
7 mm
Länge (mm)
110 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Kalkstein, Mauerwerk, Sandstein
Arbeitslänge
50 mm
Doppelseitige Bürste
Ja
Schaftform
SDS Plus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,98*
€ 108,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,97*
€ 104,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,61*
€ 98,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,17*
€ 94,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 75,00*
€ 89,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,90*
€ 76,04
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
25342 0
ab € 50,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.