Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 27757 0 Bohrer Hammer drill bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109786596
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     27757 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer
Schneller Zweischneider mit SDS-max Aufnahme für Beton- und Steinanwendungen. Schneller Bohrmehlabtransport und geringe Vibration sind weitere Vorzüge des Speed2Max, der zudem mit einem günstigen Einstiegspreis punktet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Hammer drill bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
16 mm
Länge (mm)
340 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Mauerwerk, Naturstein
Arbeitslänge
200 mm
Schaftform
SDS Max
Steinbohrerdurchmesser
16 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
27753 2
ab € 42,69*
Ähnlich
Heller
28178 2
ab € 42,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.