Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 29155 2 Bohrer Hammer drill bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109787076
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29155 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer 16mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Hammer drill bit
Bohrdurchmesser
16 mm
Länge (mm)
250 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Granit, Hartbeton, Kalkstein, Marmor, Mauerwerk, Naturstein, Sandstein
Arbeitslänge
200 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
4
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, heller hammerbohrer
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863564
ab € 12,91*
Ähnlich
Heller
29153 8
ab € 29,38*
Ähnlich
Heller
29154 5
ab € 12,46*
Ähnlich
Heller
29156 9
ab € 15,21*
Ähnlich
Heller
29157 6
ab € 24,63*
Ähnlich
Heller
29158 3
ab € 31,04*
Ähnlich
Heller
29199 6
ab € 27,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.