Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prophete ENTDECKER Trekking Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prophete ENTDECKER Trekking Aluminium
Prophete ENTDECKER Trekking Aluminium
Prophete ENTDECKER Trekking Aluminium
Prophete ENTDECKER Trekking Aluminium
Prophete ENTDECKER Trekking Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109792127
Hersteller:
     Prophete
Herst.-Nr.:
     51492-0121
EAN/GTIN:
     4014607514927
Suchbegriffe:
E-Bike
Elektrobike
Elektrofahrrad
Elektroräder
Das PROPHETE ENTDECKER 22.EST.05 denkt das Konzept Trekking E-Bike 28" weiter und wird immer mehr zu einer Einheit. Der neue 11,6 Ah BLAUPUNKT Akku mit 417,5 Wh ist teilintegriert im Unterrohr und trägt so zur Stabilität der Rahmenarchitektur bei. Die Rahmenhöhe vom ENTDECKER Trekking Herrenmodell mit Diamantrahmen liegt bei 54 cm und es wurden 28“ Räder verbaut. Über den winkel- und höhenverstellbaren Lenker und die Einstellung des Sattels mit gefederter Sattelstütze passen Sie Ihr neues E-Bike auf Ihre persönlichen Bedürfnisse an. Der BLAUPUNKT Heckmotor ist mit seinen 250 Watt Leistung und einem maximalen Drehmoment von 40 Nm ein echtes, kleines Kraftpaket. Die Tretunterstützung steuern Sie an der Bedieneinheit des BLAUPUNKT LCD-Displays. Natürlich haben Sie hier auch eine Schiebehilfe, die bei schweren Anstiegen das Schieben mit 6 km/h (Schrittgeschwindigkeit) unterstützt und auch das Beleuchtungssystem wird aus dem Akku mit Energie versorgt. Im Verkehr und in der Dunkelheit ist es für Ihre Sicherheit wichtig zu sehen, was vor Ihnen liegt und von anderen Verkehrsteilnehmer*innen gesehen zu werden. Dafür haben Sie einen hellen 70 Lux Scheinwerfer von PROPHETE und ein AXA Rücklicht mit Bremslichtfunktion. Mit einer Akkuladung bringen Sie es - je nach Fahrweise und Untergrund – auf Reichweiten von bis zu 120 km. Damit Sie immer auf dem aktuellen Stand sind, wurde dieses E-Bike mit dem CAN-Bus Protokoll ausgestattet. Dies ermöglicht den Komponenten miteinander zu kommunizieren und genauere Auswertungsergebnisse auszugeben. Tempo, Akkustand, gewählte Unterstützungsstufe, etc. lesen Sie dabei einfach auf dem LCD-Display ab. Für Ihre Sicherheit sorgen hydraulische Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterrad, sowie zusätzlich zur Beleuchtung noch die Reflexelemente an der Bereifung. Damit Sie auch auf langen Touren komfortabel bleiben, haben Sie eine 8-Gang Kettenschaltung zur Verfügung, die Sie per Daumenschalter betätigen. Ein weiterer Komfortfaktor ist die SUNTOUR NEX Federgabel mit einem Federweg von 63 mm, die die schwersten Stöße abdämpft.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bremskontrolle
Disk
Gepäckträger
Hinten
Drehmoment (max.)
40 Nm
Maximales Lastgewicht
150 kg
Anzahl Geschwindigkeiten
8
Hinterbremsensystem
Hydraulikscheibe
Vorderbremsensystem
Hydraulikscheibe
Eingebautes Licht
Ja
Motorleistung
250 W
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Akku/Batterie
Batteriekapazität
11.6 Ah
Akku-/Batteriespannung
36 V
Ladezeit
4 h
Entfernung pro Akkuladung (E-Rad-Modus)
120 km
Batteriekapazität
418 Wh
Merkmale
Rahmenmaterial
Aluminium
Vorderradgabelmaterial
Aluminium
Motorenbezeichnung
Blaupunkt
Gewicht und Abmessungen
Gestellhöhe
540 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.263,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.427,58*
€ 1.698,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,95*
€ 1.687,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.354,73*
€ 1.612,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.311,84*
€ 1.561,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.263,53*
€ 1.503,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.