Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperChassis 826E16-R500LPB Rack Schwarz 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperChassis 826E16-R500LPB Rack Schwarz 500 W
Supermicro SuperChassis 826E16-R500LPB Rack Schwarz 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-10983224
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-826E16-R500LPB
EAN/GTIN:
     672042098262
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
23600 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
EATX
Anzahl der 3,5
12
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung
Zertifizierung
USA - UL, FCC, CUL, CCC, EN 60950/IEC 60950, CE, TUV, 80Plus
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
648 mm
Höhe
89 mm
Sonstige Funktionen
HDD Schnittstellen
SAS, SATA
Energiebedarf
100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Power-LED
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
678 x 876 x 290 mm
Erweiterungssteckplätze
7 x LP
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 Zoll
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
500 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,08*
€ 915,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,82*
€ 904,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,24*
€ 888,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,71*
€ 867,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,23*
€ 823,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.