Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691265NPF.GR Rack Zubehör Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Blindplatte EFB 19"/1HE RAL7035 per FOriert
EFB Blindplatte EFB 19"/1HE RAL7035 per FOriert
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109869479
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691265NPF.GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Montageplatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
44.45 mm
Merkmale
Typ
Montageplatte
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.