Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691266NPF.GR Rack Zubehör Regal-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Blindplatte EFB 19"/2HE RAL7035 per FOriert
EFB Blindplatte EFB 19"/2HE RAL7035 per FOriert
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109869482
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691266NPF.GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
89 mm
Merkmale
Typ
Regal-Platte
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
2U
Weitere Suchbegriffe: rackblende 2he, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.