Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691266NPF.TS Rack Zubehör Regal-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Blindplatte EFB 19"/2HE RAL9005 per FOriert
EFB Blindplatte EFB 19"/2HE RAL9005 per FOriert
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109869484
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691266NPF.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
89 mm
Merkmale
Typ
Regal-Platte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
2U
Weitere Suchbegriffe: rackblende 2he, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.