Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heinrich Kopp 402615066 Wandplatte/Schalterabdeckung Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOPP Abdeckrahmen 2f.ATHanthr 402615066
KOPP Abdeckrahmen 2f.ATHanthr 402615066
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109897959
Hersteller:
     Heinrich Kopp
Herst.-Nr.:
     402615066
EAN/GTIN:
     4008224586443
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Kopp
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
2
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
157 mm
Dicke
9.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.