Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heinrich Kopp 406705004 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp Glas-Rahmen 5f.HK07schw 406705004
Kopp Glas-Rahmen 5f.HK07schw 406705004
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109921511
Hersteller:
     Heinrich Kopp
Herst.-Nr.:
     406705004
EAN/GTIN:
     4008224618243
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Kopp
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl der Ausgänge
5
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Höhe
383 mm
Dicke
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.