Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle SPO 201/20G Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109950912
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     234955
EAN/GTIN:
     4047526234959
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Schwerlast-Rad aus Polyamid

Rad:
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
- sehr robuste, schwere Ausführung
- sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr abriebfest
- Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
2500 kg
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Gewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, polyamidrad
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 16 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.