| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-109951318 Herst.-Nr.: 268342 EAN/GTIN: 4047526268343 |
| |
|
| | |
| Doppel-Spurkranz-Rad aus Vollstahl Rad: Vergütungsstahl, gedreht, Härte 190–230 HB leicht geölte Oberfläche V-förmige Lauffläche (für Winkelstahl) äußerst geringer Rollwiderstand extrem verschleißfest besonders hohe statische und dynamische Tragfähigkeit
Sonstige Eigenschaften: chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +120 °C bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Roller | | Maximales Lastgewicht | 750 kg | | Produktfarbe | Stahl | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 100 mm | | Gewicht | 1200 g |
|
| | |
| | | |
| |