| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-109952223 Herst.-Nr.: 235366 EAN/GTIN: 4047526235369 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad aus Polyamid
Gehäuse: Serie LH - starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei - schwere Gabel und Bodenplatte - zweifache Kugellagerung im Drehkranz - sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert - besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen
Rad: Serie SPO - hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß
Sonstige Eigenschaften: - hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien - Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Roller | ![](/p.gif) | Maximales Lastgewicht | 1750 kg | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Stahl, Weiß | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 165 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 2000 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |