| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-109953264 Herst.-Nr.: 266510 EAN/GTIN: 4047526266516 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A geringer Rollwiderstand sehr abriebfest hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
Radkörper: robuster Grauguss mit Schmiernippel lackiert, Farbe silber
Sonstige Eigenschaften: hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Roller | | Maximales Lastgewicht | 2000 kg | | Produktfarbe | Hellbraun, Stahl | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 160 mm | | Gewicht | 3000 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |