Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle LH-ALTH 250K Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109954469
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     265959
EAN/GTIN:
     4047526265953
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper

Gehäuse: Serie LH
starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
schwere Gabel und Bodenplatte
zweifache Kugellagerung im Drehkranz
sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen

Rad: Serie ALTH
Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:
hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
2250 kg
Produktfarbe
Hellbraun, Stahl
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
295 mm
Gewicht
5400 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,41*
€ 371,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,12*
€ 354,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,01*
€ 346,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,09*
€ 324,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.