| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-109954624 Herst.-Nr.: 238055 EAN/GTIN: 4047526238056 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung, mit Fadenschutz aus Stahl, elektrisch leitfähig
Gehäuse: Serie B - Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie V - Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz - Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Sonstige Eigenschaften: - chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle - Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C - elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Roller | | Maximales Lastgewicht | 125 kg | | Produktfarbe | Schwarz, Stahl | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 102 mm | | Gewicht | 500 g |
|
| | |
| | | |
| |