Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle LSFN-SE 250K Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LSFN-SE_250K_273326.jpg
LSFN-SE_250K_273326.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109954670
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     273326
EAN/GTIN:
     4047526273323
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle mit Stahlfeder, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-Radkörper

Gehäuse: Serie LSFN
- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- robuste Schwingenkonstruktion mit Stahlfeder
- wartungsfreie Schwingenlagerung
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- staub- und spritzwassergeschützt
- Schmiernippel

Rad: Serie SE
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe anthrazit

Sonstige Eigenschaften:
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
2125 kg
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
315 mm
Gewicht
14000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 635,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,70*
€ 886,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,29*
€ 879,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,67*
€ 844,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,36*
€ 798,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,90*
€ 756,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.