Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 257675 BH-ALEV 200K Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109954911
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     257675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen 500kg
schwerlastrolle
Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge
Reifen:

- Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A
- 4 Ply-Rating, mit Schlauch
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz

Felge:

- Stahlblech, gepresst
- mit eingeschweißter Stahlrohrnabe
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
250 kg
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
260 mm
Gewicht
2200 g
Weitere Suchbegriffe: bockrolle blickle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.