| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-109955896 Herst.-Nr.: 276675 EAN/GTIN: 4047526036492 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Metall, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, mit Fadenschutz aus Stahl, elektrisch leitfähig
Gehäuse: Serie LKRA - Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei - zweifache Kugellagerung im Drehkranz - stabiler Mittelbolzen - minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie VPA - Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz - Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz, elektrisch leitfähig, Farbe schwarz, kreidend
Sonstige Eigenschaften: - hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle - Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C - elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Roller | ![](/p.gif) | Maximales Lastgewicht | 250 kg | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Stahl | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 185 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1200 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |