| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-109956241 Herst.-Nr.: 276469 EAN/GTIN: 4047526276461 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Metall, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge Gehäuse: Serie LRA - Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei - zweifache Kugellagerung im Drehkranz - minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie VPA - Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei - Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz
Sonstige Eigenschaften: - hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle - Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Roller | ![](/p.gif) | Maximales Lastgewicht | 175 kg | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau, Stahl | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 124 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 500 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |