Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle L-V 80R-FI Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109956593
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     275354
EAN/GTIN:
     4047526275358
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle ø 80 x 25 vollgummi
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung
Gehäuse: Serie L
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie V
- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
125 kg
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
102 mm
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.