Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heinrich Kopp 407232008 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heinrich Kopp 407232008 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109974599
Hersteller:
     Heinrich Kopp
Herst.-Nr.:
     407232008
EAN/GTIN:
     4008224670500
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Kopp
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
5
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
370.8 mm
Dicke
9.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.