Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heinrich Kopp 407034004 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heinrich Kopp 407034004 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109974641
Hersteller:
     Heinrich Kopp
Herst.-Nr.:
     407034004
EAN/GTIN:
     4008224670456
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Kopp
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
3
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
228 mm
Dicke
9.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.