Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMAC P 2200i Motor-Generator 1900 W Benzin Hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inverter Stromerzeuger
Inverter Stromerzeuger
Inverter Stromerzeuger
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110112820
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     PF192SX1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Inverter Technologie für empfindliche Verbraucher im gewerblichen Einsatz
Weitere Informationen:
Leistungen
Bemessungsleistung
1900 W
Nennspannung
230 V
Benzintyp
Benzin
Zündsystem
Manuell
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Design
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Hellgrün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,47*
€ 906,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,97*
€ 868,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 722,67*
€ 859,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,71*
€ 823,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,42*
€ 797,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,28*
€ 778,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.