Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX062831R9999 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110127323
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX062831R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
Abdeckung Striebel
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Abdeckung, Ausführung der Abdeckung ohne Schlitz, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Verpackungseinheit 1 Stück
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Frontabdeckung
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
340 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
354 g
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, abdeckung abb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.