Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor S1-Sicherheitsklettsandalen GAP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor S1-Sicherheitsklettsandalen GAP
BIG Arbeitsschutz teXXor S1-Sicherheitsklettsandalen GAP
BIG Arbeitsschutz teXXor S1-Sicherheitsklettsandalen GAP
BIG Arbeitsschutz teXXor S1-Sicherheitsklettsandalen GAP
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110134692
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301012542
EAN/GTIN:
     4031301012542
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Die Sicherheitssandalen der S1-Klasse bieten einen soliden Schutz, sind trageangenehm, durch das atmungsaktive Textil-Funktionsfutter atmungsaktiv und haben eine rutschhemmende PU/PU-Sohle nach SRC.

Obermaterial: genarbtes Rindleder, Klettverschluss
Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle
Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

Rutschhemmung SRC
Schuhform A - Sandalen
Schuhweite 10 ½
Verpackungseinheit 10 Paar
Eigenschaften
S1-Sicherheitsklettsandalen natürlich EN 20345:2011 geprüft:
- genarbtes Rindleder, grüne Nähte
- atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
- PU/PU-Sohle, Rutschhemmung SRC
- Stahlkappe
- Klettverschluss
- Schuhweite 10 ½ für hohen Tragekomfort
- ganzflächige Einlegesohle
- verfügbar bis Größe 48

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitssandalen
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Größe (EU)
42
Schuhverschlussart
Schnappverschluss
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Gewicht
487 g
Zertifizierung
PPE : II EN 20345:2011 S1
Ursprungsland
CHN
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Details zum Obermaterial
genarbtes Rindleder, Klettverschluss
Futtermaterial
Textil
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,20*
€ 25,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,06*
€ 22,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,64*
€ 22,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,92*
€ 21,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.