Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA ESKE/1-e 40 Schwarz EPDM, Polyamid 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISKA ESKE/1-e 40 Schwarz EPDM, Polyamid 10 Stück(e)
WISKA ESKE/1-e 40 Schwarz EPDM, Polyamid 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110136961
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10103368
EAN/GTIN:
     4007685082884
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pvc kabelverschraubung m40
Ex-Kabelverschraubung, Kunststoff Anschlussgewinde kurz, RAL 9005, M40
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
EPDM, Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M40
Gewindelänge
12 mm
Schraubenschlüsselbreite
46 mm
Kabeldurchmesser (min.)
17 mm
Kabeldurchmesser (max.)
28 mm
Durchmesser Montageloch
51 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Zertifizierung
Sprint, DNV, Inmetro, Ex, EAC, RoHS, IEC, IECEx
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
65 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062187
ab € 1,0221*
Zubehör
Wiska
10064016
ab € 0,5529*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.