Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA SKVS 21 LG Hellgrau EPDM, Polyamid 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISKA SKVS 21 LG Hellgrau EPDM, Polyamid 10 Stück(e)
WISKA SKVS 21 LG Hellgrau EPDM, Polyamid 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110145077
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060620
EAN/GTIN:
     4007685606202
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg21
Knickschutzkabelverschraubung, Kunststoff, Pg 21, RAL 7035
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Hellgrau
Material
EPDM, Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
PG21
Gewindelänge
11 mm
Schraubenschlüsselbreite
33 mm
Kabeldurchmesser (min.)
13 mm
Kabeldurchmesser (max.)
18 mm
Durchmesser Montageloch
38 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Zertifizierung
DNV, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
139 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062187
ab € 1,00*
Zubehör
Wiska
10061424
ab € 0,0947*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.