Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA COMBI 1210 BK Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISKA COMBI 1210 BK Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
WISKA COMBI 1210 BK Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110145505
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10101460
EAN/GTIN:
     4007685016599
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigkasten 160x140x81mm, Kunststoff, RAL 9005
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
81 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Anzahl der Befestigungsbohrungen
4
Produktfarbe
Schwarz
Durchmesser Montageloch
12 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Zertifizierung
Combi, DVE, EAC, Rohs
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,4328*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.