Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA COMBI IP68 SET 407/5 BK Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISKA COMBI IP68 SET 407/5 BK Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
WISKA COMBI IP68 SET 407/5 BK Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110146226
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10105684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigkasten 95x95x60mm, Kunststoff, RAL 9005, mit Vergussmasse u. Klemmeinsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Anzahl der Befestigungsbohrungen
5
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Anzahl von Schrauben
4
Nennstrom
32 A
Installationstyp
Schrauben
Zertifizierung
Combi, Rohs
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,4332*
€ 60,01551
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,6632*
€ 56,71921
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,5532*
€ 54,20831
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.