Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042608R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 253 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042608R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 253 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042608R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 253 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110150802
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX042608R9999
EAN/GTIN:
     4011617426080
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
striebel&john kupferschiene
Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 1 = 253 mm, Bemessungsstrom In max. 630 A
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
676 g
Verpackungstiefe
253 mm
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Technische Details
Länge (mm)
253 mm
Stromstärke
630 A
Typ
1P
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 10x15mm kupferschiene, sammelschienen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.