Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA ESKVZ-L 16 LG Hellgrau EPDM, Polyamid 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISKA ESKVZ-L 16 LG Hellgrau EPDM, Polyamid 100 Stück(e)
WISKA ESKVZ-L 16 LG Hellgrau EPDM, Polyamid 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110174347
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061466
EAN/GTIN:
     4007685614665
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pa m16x1,5
Kabelverschraubung lang, Kunststoff mit externer Zugentlastung, M16, RAL 7035
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Hellgrau
Material
EPDM, Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M16
Gewindelänge
15 mm
Schraubenschlüsselbreite
20 mm
Kabeldurchmesser (min.)
4.5 mm
Kabeldurchmesser (max.)
10 mm
Durchmesser Montageloch
22 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Zertifizierung
Sprint, DNV, cURus, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
52 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,735*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,095*
€ 2,49305
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,735*
€ 2,06465
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062802
ab € 0,0892*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.