Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA ESSKV 50 LT Edelstahl Polyamid, Silikon, Edelstahl 2 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WISKA ESSKV 50 LT Edelstahl Polyamid, Silikon, Edelstahl 2 Stück(e)
WISKA ESSKV 50 LT Edelstahl Polyamid, Silikon, Edelstahl 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110174348
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065968
EAN/GTIN:
     4007685659680
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung metall m50
Kabelverschraubung LowTemp, Edelstahl, M50
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Polyamid, Silikon, Edelstahl
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M50
Gewindelänge
9 mm
Schraubenschlüsselbreite
55 mm
Kabeldurchmesser (min.)
21 mm
Kabeldurchmesser (max.)
35 mm
Durchmesser Montageloch
61 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Zertifizierung
Sprint, DNV, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
62 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 49,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,07*
€ 145,2633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,22*
€ 144,25
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 120,99*
€ 143,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,02*
€ 134,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,10*
€ 126,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 105,90*
€ 126,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,90*
€ 117,691
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063966
ab € 25,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.