Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX062856R9999 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110185708
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX062856R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Striebel
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Verteilerfeld Abdeckung
Abdeckung, Ausführung der Abdeckung ohne Schlitz, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Verpackungseinheit 1 Stück
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Frontabdeckung
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
472 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
491 g
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.