Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58288 Unterschrankbeleuchtung LED 2,2 W Warmweiß 3000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 58288 Unterschrankbeleuchtung LED 2,2 W Warmweiß 3000 K
Goobay 58288 Unterschrankbeleuchtung LED 2,2 W Warmweiß 3000 K
Goobay 58288 Unterschrankbeleuchtung LED 2,2 W Warmweiß 3000 K
Goobay 58288 Unterschrankbeleuchtung LED 2,2 W Warmweiß 3000 K
Goobay 58288 Unterschrankbeleuchtung LED 2,2 W Warmweiß 3000 K
Goobay 58288 Unterschrankbeleuchtung LED 2,2 W Warmweiß 3000 K
Goobay 58288 Unterschrankbeleuchtung LED 2,2 W Warmweiß 3000 K
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110281504
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58288
EAN/GTIN:
     4040849582882
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
328 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
135 g
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
9 V
Lampen
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
2.2 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
150 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.