Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Sicherungshalter für Kfz-Sicherungen, Schwarz/Rod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Sicherungshalter für Kfz-Sicherungen, Schwarz/Rod
Goobay Sicherungshalter für Kfz-Sicherungen, Schwarz/Rod
Goobay Sicherungshalter für Kfz-Sicherungen, Schwarz/Rod
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110281543
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     25525
EAN/GTIN:
     4040849255250
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
geeignet für Aderquerschnitt von 1,0 mm², max. 15 A
zum Anschluss von Verbrauchern direkt im Sicherungskasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Nennspannung
32 V
Nennstrom
15 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.