Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heunec Schnatterinchen Beanie 15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heunec Schnatterinchen Beanie 15cm
Heunec Schnatterinchen Beanie 15cm
Heunec Schnatterinchen Beanie 15cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110500967
Hersteller:
     Heunec
Herst.-Nr.:
     649569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beanie Mütze
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Schnatterinchen Beanie 15cm
Das kleine Schnatterentchen mit den großen Augen und der roten Schleife um den Hals ist immer lieb, höflich, zuvorkommend – und manchmal auch ein bisschen besserwisserisch. Vor allem, wenn es seine Freunde, den Kobold Pittiplatsch und den Hund Moppi, mal wieder zurechtweist. Aber genau dafür lieben wir das Schnatterinchen und wollen es niemals missen.

Schnatterinchen gehört seit über 60 Jahren fest zum Ensemble der beliebten Kinder TV-Serie „Unser Sandmännchen“. Zusammen mit ihren Freunden erlebt sie viele lustige Geschichten und läutet mit ihnen für kleine und große Kinder allabendlich das Zubettgehen ein. Mit der lustigen und detailgetreuen Plüschfigur mit softer Beanie-Füllung lassen sich die Erlebnisse des munteren Entleins im Märchenland wunderbar nachspielen und eigene Geschichten erzählen.

Der Global Recycled Standard ist ein internationaler, freiwilliger und vollwertiger Produktstandard, der Anforderungen an die unabhängige Zertifizierung von Recyclingmaterialien, der Produktkette, von sozialen und umweltrelevanten Praktiken und chemischen Einschränkungen festschreibt. Der GRS soll den Anforderungen von Unternehmen Rechnung tragen, die den Recyclinganteil ihrer Produkte überprüfen wollen, sowie sicherstellen, dass die sozialen, ökologischen und chemischen Vorschriften in der Produktion erfüllt werden. Ziel des GRS ist die Definition von Anforderungen an eine korrekte Spezifikation von verwendeten Substanzen und Materialien sowie an korrekte Arbeitsbedingungen. Ferner sollen ökologische und chemische Risiken minimiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Ente
Produktfarbe
Rot, Gelb
Material
Plüsch
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Tiertyp
Ente
Waschanleitung
Milde Feinwäsche (30°C)
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.