| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-110604947 Herst.-Nr.: CLEARDUOGALA34T EAN/GTIN: 8018080458903 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Transparente starre Schutzhülle mit Gummirändern, die Stöße aufnimmt und einen besonders guten Schutz des Smartphones gewährleistet. Ultra-widerstandsfähig, mit MilitaryTest Zertifizierung, schützt es das Smartphone vor Stößen und Kratzern, während das Design unverändert bleibt. Clear Duo hat eine lebenslange Garantie: Weitere Informationen finden Sie im Bereich Guaranteed For Life von Cellularline. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.6 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Gummi | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Galaxy A34 5G | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Antibakteriell, Stoßfest, Kratzresistent, Schockresistent | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |