Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Wireless power bank MAG 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Wireless power bank MAG 5000
Cellularline Wireless power bank MAG 5000
Cellularline Wireless power bank MAG 5000
Cellularline Wireless power bank MAG 5000
Cellularline Wireless power bank MAG 5000
Cellularline Wireless power bank MAG 5000
Cellularline Wireless power bank MAG 5000
Cellularline Wireless power bank MAG 5000
Cellularline Wireless power bank MAG 5000
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110611417
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     PBMAGSFCOL5000WIRK
EAN/GTIN:
     8018080449604
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
powerbank 5000mah
MAG 5000 ist ein kompatibles tragbares Ladegerät mit MagSafe-Technologie. Zum effektiven und sicheren Aufladen wird die Power Bank einfach magnetisch an das mit MagSafe ausgestattete iPhone angeschlossen, ohne dass Kabel oder eine genaue Ausrichtung erforderlich sind.Dank des schlanken und kompakten Designs kann man MAG 5000 immer bei sich tragen und das iPhone für maximale Bewegungsfreiheit in jeder Situation kabellos aufladen.Erhältlich in 3 verschiedenen Farben, passend zu den neuen iPhones oder Magsafe-Hüllen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5-9 V
Eingangsstrom
2 A
Kabellose Ladeleistung
10 W
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
19 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Paketgewicht
187 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
135 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Aufladequelle
USB
Batteriekapazität
19.25 Wh
Kabelloses Aufladen
Ja
MagSafe-kompatibel
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: cellularline powerbank, usb akku
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cellularline
PBMAGSFCOL5000WIRB
ab € 35,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.