| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-110627933 Herst.-Nr.: 11509811 EAN/GTIN: 8712079518912 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Set enthält 10 Ecoline Brush Pens in weichen Pastelltönen. Der Brush Pen besticht durch seine flexible Spitze und die große Auswahl an brillanten Farben, dank seiner reinen, farbstoffbasierten Formel. Die besten Ergebnisse erhältst du, wenn du die transparenten Farben auf weißem oder sehr hellem Papier verwendest. Wenn du möchtest, kannst du die Intensität der Farben ganz einfach reduzieren: Verdünne sie mit Wasser oder verwende den Brush Pen Blender. Die Stifte eignen sich hervorragend für Handlettering, Aquarellzeichnungen, schnelle Skizzen und Farbakzente. Inhalt: 10 Brush Pens (226 Pastellgelb - 258 Aprikose - 381 Pastellrot - 390 Pastellrosa - 579 Pastellviolett - 580 Pastellblau - 666 Pastellgrün - 439 Sepia hell - 738 Kaltgrau hell - 902 Blender). Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Farben | 10 Farben | ![](/p.gif) | Schreibfarben | Gemischte Farben | ![](/p.gif) | Typ der Spitze | Pinselspitze | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Gehäuseform | Rund | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 153 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 11 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 145 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 230 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | UKCA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |