Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jada Toys Fast&Furious RC El Camino (FF10) 1:16 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110730558
Hersteller:
     Jada Toys
Herst.-Nr.:
     253206013
EAN/GTIN:
     4006333084294
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Actionfigur
Jada Toys Fast and Furious RC Auto El Camino (schwarz) - ferngesteuerter Chevrolet El Camino 1967 R/C aus Fast & Furious 10, 1:16 (28 cm), 2,4 GHz, bis 10 km/h, Spielzeugauto für Kinder ab 6 Jahre

Jada Toys Modellauto mit Fernsteuerung: El Camino aus Fast & Furious 10
• Auto ferngesteuert R/C: Chevrolet El Camino 1967
• Nachbildung des Filmautos aus „Fast & Furious 10“ (Fast X)
• Lieferumfang: Auto mit 2-Kanal-Fernbedienung (2,4 GHz), AA-Batterien, USB-Ladefunktion, Ladekabel, Ladezeit: ca. 90 Min., Fahrzeit: ca. 60 Min., Reichweite: ca. 30 Meter
• Maßstab: 1:16 (28 cm)
• geeignet ab 6 Jahren
• offiziell lizensiert
• für Indoor & Outdoor

Fast & Furious Filmauto El Camino als ferngesteuertes Auto
Im 10. Teil der Fast and Furious Film-Reihe rast niemand Geringeres als Jakob Toretto – Bruder des berühmten Dom Toretto – im Kultauto Chevrolet El Camino 1967 über die Kino-Leinwand. Als detailgetreues Abbild wurde dieses RC Modellauto im Maßstab 1:24 nach Vorbild des großen Original Autos gestaltet und lässt kleine und große Fast and Furious Fans in die Welt der Street-Racing-Szene eintauchen.

Ferngesteuertes Auto mit Extra-Turbo
Schnall dich an – für ein stilechtes Rennen à la Fast & Furious! Das Spielzeugauto ist mit einer leistungsstarken 2,4 GHz Fernsteuerung ausgestattet, die es präzise in alle Richtungen lenken lässt. Per Turbo-Funktion wird es auf Geschwindigkeiten bis 10 km/h beschleunigt. So ermöglicht der Fast and Furious Fanartikel Kindern ab 6 Jahren, den Nervenkitzel der Filme nachzuerleben.

Jada Toys – Hollywoods Helden als Spielzeuge und Sammlerstücke
Batman, Fast & Furious, Harry Potter, Marvel, Minecraft oder Transformers: Mit Jada Toys holst du dir bekannte Hollywood-Größen als detailgetreue Nachbildungen von Filmfiguren und -autos in dein Wohnzimmer. Als führender Hersteller von Hollywood Actionfiguren und Modellautos kreieren wir seit über 20 Jahren hochwertige, detailgetreue Sammlerstücke für dein Zuhause.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Bauart
Fahrbereit (RTD)
Gehäusefarbe
Schwarz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit
10 km/h
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Frequenzband
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Bewegliche Teile
Ja
Vormontiert
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.